Motion
153024
Concentré air bleu clair Sky 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895346
N° MFR153024
Prix103.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentré air bleu clair Sky 4 x 1 gal
N° D’ARTICLE MI11895346
N° MFR153024
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
Prix103.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.02
  • Hauteur
    12.25
  • Largeur
    6.02

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Éliminateur d’odeurs
  • Application
    Peut être distribué sous forme de brume fine comme dilution, à l’aide d’un pulvérisateur manuel ou ajouté à d’autres solutions de nettoyage comme désodorisant
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • Action de mousse
    Mousse faible
  • À utiliser avec
    Nettoyant pour planchers neutre Zep Green Link, nettoyant pour vitres Zep Green Link, décapant pour planchers Zep Green Link, fini pour planchers Zep Green Link, Zep Green Link DZ-7, Zep Green Link Odorstroyer Extra
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    690858153012
  • Quantité du colis
    4
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Plaisant

Aperçu

Description du fabricant
153024 CONCENTRÉ DE CIEL BLEU PÂLE 4-1