Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur12.13 po.
- Longueur6.02 po.
- Hauteur de la dimension de stockage13.30 po
- Longueur de la dimension de stockage12.30 po
- Largeur de la dimension de stockage12.50 po
- Poids9.26 lb
- Largeur6.02 po.
Détails
- ApplicationIl est idéal pour une utilisation sur les carreaux de carrière, la brique, l’asphalte et les surfaces en béton, y compris les entrées, les allées piétonnes et les patios.
- Instructions pour la demandeÉlimine l’huile graisseuse et les taches tenaces
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- CouleurViolet
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.50.5100
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsNettoyant
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
- ParfumÉther
- CUP_NON021709009156