Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur2.34 po
- Poids5.02 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1175 cd
- Sortie lumineuse complète55 lm
- Terminer le temps d’exécution5.5 h (élevé), 140 h (moyen), 200 h
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge, bleu, IR
- Numéro CUP du fabricant80926140721
- Sortie lumineuse maximale55 lm
- Durée d’exécution maximale200 heures
- ModèleLampe de poche militaire
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926140721
- GarantieUn an