Motion
6MXT-XTP XBALE

GATES RUBBER CO
6MXT-XTP XBALE

Flexible hydraulique MXT-XTP - DI 3/8 po, DI 0.68 po, pression de service 4800 psi / 330.9 bar, pression d'éclatement 19200 psi / 1323.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI11899225
N° MFR6MXT-XTP XBALE
Prix11.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6MXT-XTP XBALE

Flexible hydraulique MXT-XTP - DI 3/8 po, DI 0.68 po, pression de service 4800 psi / 330.9 bar, pression d'éclatement 19200 psi / 1323.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI11899225
N° MFR6MXT-XTP XBALE
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
Prix11.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Poids du tuyau
    0.26 lb/pi
  • Longueur
    3000 pi / 915 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.56 po / 65 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.68 po
  • Poids
    0.26 lb/pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    19200 psi / 1323.8 bars
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Raccords MegaCrimp de Gates
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    XtraTuff Plus
  • Mot-clé de description
    Tuyau hydraulique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4656-0274
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075821526
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Résistant à l’abrasion, à la flamme, à l’huile et aux intempéries
  • Utilisation recommandée
    Le MXT-XTP possède les mêmes caractéristiques que le MXT, mais avec l'ajout du couvercle XtraTuff de 25X degrés qui offre la résistance à l'abrasion des couvercles standard, ainsi qu'une résistance accrue à l'ozone. MXT-XTP a été conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d'applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre une solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Normes respectées
    ISO 11237 R16, SAE 100R16/100R17/100R19. Conforme aux performances des normes EN857 2SC et SAE 100R2. Conforme à la résistance aux flammes MSHA
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT-XTP
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075821526
  • Pression de service
    4800 psi / 330.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
6MXT-XTPXBALE 46560274 FLEXIBLE HYDRAULIQUE -
  • Plus flexible avec une force de courbure jusqu’à 40 % inférieure pour une installation plus rapide et plus ergonomique
  • Jusqu’à 30 % plus léger pour une manipulation plus facile
  • Testé selon 3X critères d’impulsion (600,000 cycles)
  • Consolider les stocks avec un tuyau universel à usages multiples
  • Compatible avec les accouplements MegaCrimp™ type scellant et les pinces à sertir Gates®