Motion
49391269
2.40X010.3MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901548
N° MFR49391269
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.40X010.3MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901548
N° MFR49391269
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15.1 mm

Détails

  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.2 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49391269 2.40X010.3MM ORNEMENT O-RING