Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.208 po
- Extérieur Diamètre0.348 po
Détails
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielTFE/P (Aflas®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Excellente résistance aux acides, bases, eau et amines. Largement utilisé dans les champs pétrolifères. Évitez les solvants polaires et les carburants aromatiques. La performance du dispositif de compression peut être trop élevée pour certaines applications. Généralement utilisé comme applicateur/développeur, résiste au décapage, au CMP et au nettoyage