Motion
62as568-016 v175

FREUDENBERG NOK
62as568-016 v175

AS568-016 5/8" DI x 3/4" DE x 1/16" v175
N° D’ARTICLE MI11901553
N° MFR62as568-016 v175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62as568-016 v175

AS568-016 5/8" DI x 3/4" DE x 1/16" v175
N° D’ARTICLE MI11901553
N° MFR62as568-016 v175
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po

Détails

  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Matériel
    TFE/P (Aflas®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49448042 DI AS568-016 5/8" X DI 3/4" X
  • Excellente résistance aux acides, bases, eau et amines. Largement utilisé dans les champs pétrolifères. Évitez les solvants polaires et les carburants aromatiques. La performance du dispositif de compression peut être trop élevée pour certaines applications. Généralement utilisé comme applicateur/développeur, résiste au décapage, au CMP et au nettoyage