Motion
FTRY-2.25-XHT

PCI
FTRY-2.25-XHT

Rouleau de fourche à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902812
N° MFRFTRY-2.25-XHT
Prix531.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-2.25-XHT

Rouleau de fourche à bride - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI11902812
N° MFRFTRY-2.25-XHT
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
Prix531.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de la bride
    2.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    660 °F
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    FTRY-XHT
  • CUP_NON
    00841946150042

Aperçu

Description du fabricant
FTRY-2.25-XHT FTRY-2.25-XHT YOKE - FLANG