Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la rainure0.7500 po
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Roller Width1.2500 po
- Longueur du filetage0.8750 po
- Thread Size3/4-16
- Poids1.54 lb
Details
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.15000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Forme d’anneau extérieurRainure en U
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en U
- Capacité de charge dynamique radiale2660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieUTR
- CUP_NON841946107909
Aperçu
Description du fabricant
UTR-2.50 À UTR-2.50 (ROULEAU DE CHENILLE RAINURÉ EN U
- Les rouleaux de chenille à rainure en U offrent un emplacement multidirectionnel et sont utilisés avec des rails à barre ronde qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en U sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement