Spécifications
Détails
- Type de produitOptions et accessoires du variateur
Aperçu
- Mesurer le courant CA via la pince, et la tension CA/CC, la résistance et la continuité via des cordons de test
- Détecte les problèmes de câblage les plus courants dans les prises standard et à DDFT, y compris la mise à la terre ouverte, la polarité inversée, la mise sous tension ouverte, le neutre ouvert et la mise sous tension/mise à la terre inversée
- Le séparateur de ligne permet de mesurer l’appel de courant jusqu’à 15A sans diviser le cordon d’alimentation de la charge
- CAT III 600V, Classe 2, Cote de sécurité à double isolation
- Pince ampèremétrique numérique à plage automatique de 400 A
- Affichage rétroéclairé pour des lectures claires
- Comprend un étui, des fils d’essai et des piles