Motion
RT250
Testeur de prise à DDFT avec écran ACL
N° D’ARTICLE MI11906608
N° MFRRT250
Prix31.56 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de prise à DDFT avec écran ACL
N° D’ARTICLE MI11906608
N° MFRRT250
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
Prix31.56 $/ca

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE PRISE RT250 DDFT AVEC CODE
  • Le testeur de prise DDFT est doté d’un grand affichage de la tension à cristaux liquides rétroéclairé et d’une indication claire des conditions de câblage
  • L’affichage ACL indique le temps nécessaire pour déclencher un dispositif GFCI
  • Détecter et identifier les défauts de câblage courants
  • Détection en instance de brevet d’un défaut de câblage de mise à la terre du neutre ouvert
  • Le maintien automatique est pratique pour les prises difficiles d’accès
  • Des DEL vertes et rouges brillantes s’allument pour des indicateurs visuels
  • Cote de sécurité CAT II 135V
  • Protection durable contre les chutes de 2 m ( 6.6-Foot po)
  • À utiliser uniquement sur les prises électriques à 3 fils de l’Amérique du Nord 120V