Aperçu
- La cintreuse en fer 1/2-Inch assemblée comprend la technologie unique de dispositif de réglage d’angle de Klein pour des cintrages précis répétés et rapides; le dispositif de réglage d’angle en instance de brevet s’utilise sur les cintrages à 10, 22.5-, 30 et 45-Degree (ajusté pour le ressort de conduit)
- La fonte ductile robuste a la durabilité nécessaire sur le chantier
- Les marquages et symboles moulés audacieux permettent un alignement rapide et facile des conduits pour effectuer tous les types de coudes, y compris les coudes de selle et dos à dos
- La pédale large offre une stabilité, un effet de levier et un confort excellents
- La surface intérieure du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les coudes
- Comprend des marquages pour 10-Degrees, 22.5-Degrees, 30-Degrees, 45-Degrees, 60-Degrees et les multiplicateurs de décalage correspondants
- Comprend le dispositif de réglage d’angle 1/2-Inch de Klein . No 51611) qui crée un arrêt difficile pour des courbures rapides, précises et constantes