Motion
51604
Assemblage complet de cintreuse de conduit en fer, 3/4-Inch EMT avec dispositif de réglage d’angle .
N° D’ARTICLE MI11906653
N° MFR51604
Prix145.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de cintreuse de conduit en fer, 3/4-Inch EMT avec dispositif de réglage d’angle .
N° D’ARTICLE MI11906653
N° MFR51604
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
Prix145.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51604 CINTREUSE DE CONDUIT EN FER 3/4 PO EMT AVEC
  • La cintreuse en fer 3/4-Inch assemblée comprend la technologie unique de dispositif de réglage d’angle de Klein pour des cintrages précis répétés et rapides; le dispositif de réglage d’angle en instance de brevet s’utilise sur les cintrages à 10, 22.5-, 30 et 45-Degree (ajusté pour le ressort de conduit)
  • La fonte ductile robuste a la durabilité nécessaire sur le chantier
  • Les marquages et symboles moulés audacieux permettent un alignement rapide et facile des conduits pour effectuer tous les types de coudes, y compris les coudes de selle et dos à dos
  • La pédale large offre une stabilité, un effet de levier et un confort excellents
  • La surface intérieure du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les coudes
  • Comprend des marquages pour 10-Degrees, 22.5-Degrees, 30-Degrees, 45-Degrees, 60-Degrees et les multiplicateurs de décalage correspondants
  • Comprend le dispositif de réglage d’angle 3/4-Inch de Klein . No 51612) qui crée un arrêt difficile pour des courbures rapides, précises et constantes
  • Conçu pour plier les conduits 3/4-Inch EMT, 1/2-Inch rigides et 1/2-Inch IMC