Motion
60149
Casque de sécurité, ventilé, classe C, blanc
N° D’ARTICLE MI11906688
N° MFR60149
Prix141.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité, ventilé, classe C, blanc
N° D’ARTICLE MI11906688
N° MFR60149
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
Prix141.38 $ chacun

Spécifications

Détails

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60149 , VENTILÉ CLASSE C, WHI
  • Casque de sécurité compact et léger pour les applications en hauteur et dans les espaces confinés; visière discrète pour une visibilité sans obstruction
  • Le casque de sécurité est doté de fixations d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière pour que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangles ni attaches à glissière!
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler la circulation de l’air par temps froid et chaud
  • Ce casque de sécurité de classe C, type 1 est conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Réglage facile de la suspension à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants; pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Mentonnière rembourrée amovible à 4 points pour un ajustement confortable et sûr
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, CLMBRSTRP, CLMBRSPN)