Motion
60150
casques de sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, réglable, PC, ABS, matériau PEHD, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI11906689
N° MFR60150
Prix141.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
casques de sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, réglable, PC, ABS, matériau PEHD, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI11906689
N° MFR60150
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
Prix141.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton à cliquet avec réglage du pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    Phare rechargeable | Câble de charge | Guide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS, PEHD, PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    CSA Z94.1-15 | EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1 | 5.2.4 | 5.2.5 | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4
  • Type
    Type 1
  • Ventilation
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60150 , VENTILÉ CLASSE C, AVEC
  • Casque de sécurité compact et léger pour les applications en hauteur et dans les espaces confinés; visière discrète pour une visibilité sans obstruction
  • Le casque de sécurité est doté de fixations d’accessoires en instance de brevet à l’avant et à l’arrière pour que les phares Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangles ni attaches à glissière!
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler la circulation de l’air par temps froid et chaud
  • Ce casque de sécurité de classe C, type 1 est conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Réglage facile de la suspension à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants; pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Mentonnière rembourrée amovible à 4 points pour un ajustement confortable et sûr
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Comprend une lampe frontale/une lampe de travail rechargeable (réf. no 56062) avec câble de charge
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, CLMBRSTRP, CLMBRSPN)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon