Motion
60345
Casque de sécurité, motif KARBN de première qualité, bord intégral sans prise d’air, classe E
N° D’ARTICLE MI11906721
N° MFR60345
Prix116.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de sécurité, motif KARBN de première qualité, bord intégral sans prise d’air, classe E
N° D’ARTICLE MI11906721
N° MFR60345
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
Prix116.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8 po

Détails

  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Noir
  • Graphiques
    Motif KARBN
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS/PC
  • Ventilation
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60345 , MOTIF DE JARRETIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ, N
  • Le casque de sécurité est doté d’une pellicule de polymère hydro-enduite élégante, moderne et durable, le motif KARBN , sur un composite PC/ABS robuste
  • Testé jusqu’à 20kV, ce casque de sécurité de classe E de type 1 est conforme aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15, EN397 :2012+A1 :2012-5.2.4 (déformation tardive-LD), EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
  • Les supports d’accessoires brevetés à l’avant et à l’arrière garantissent que les phares Klein en option se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois, sans sangle ni attache à glissière.
  • Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement en option et une meilleure circulation de l’air
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur respirants et rembourrés qui évacuent la sueur lavables à la machine améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
  • Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Accessoires et pièces de rechange en option (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56048, 56049, 56062); bandeau absorbant (réf. No KHHSWTBND2), coussin supérieur (réf. no KHHTOPPAD2), suspension (réf. N° KHHSPN2) et courroie de menton (réf. N° KHHSTRP)