Motion
66050E
Clés; Clés - 1/2 dans la taille d’entraînement, nombre de douilles : 4
N° D’ARTICLE MI11906749
N° MFR66050E
Prix310.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clés; Clés - 1/2 dans la taille d’entraînement, nombre de douilles : 4
N° D’ARTICLE MI11906749
N° MFR66050E
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
Prix310.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    32 mm
  • Taille min.
    13 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    5
  • Nombre de douilles
    4

Aperçu

Description du fabricant
66050E 2-IN-1 DOUILLES À CHOCS MÉTRIQUES,
  • Huit tailles combinées en 4 douilles, y compris : 32 x 27 mm, 30 x 22 mm, 24 x19 mm et 17 x13 mm
  • Douille à chocs à extrémité unique avec réglage mains libres entre les tailles de douille
  • La conception à 12-Point couple élevé est plus facile à positionner et fonctionne avec des fixations carrées
  • Deux tailles de douilles coaxiales à ressort dans chaque outil
  • La douille profonde avec variateur 1/2-Inch fonctionne très bien pour l’installation et le retrait du matériel
  • Comprend un adaptateur carré hexagonal 1/4-Inch par 1/2-Inch
  • La conception à 12-Point couple élevé est plus facile à positionner et fonctionne avec des fixations carrées
  • La conception à trous croisés empêche la séparation involontaire de l’adaptateur et de la douille
  • Conçu pour être utilisé avec les clés à chocs, y compris la clé à chocs compacte 1/2-Inch de Klein (réf. N° BAT20CW et BAT20CW1)
  • Les douilles sont codées par couleur pour identifier rapidement les tailles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté