Aperçu
- Le niveau numérique mesure de 0 à 90-Degree, de 0 à 180-Degree ou les plages de cible à double axe
- Pas cibles préprogrammés couramment utilisés pour l’efficacité et la facilité d’utilisation : 1/8-Inch, 1/4-Inch, 3/8-Inch et 1/2-Inch par pied
- Atteignez facilement l’angle cible en réglant une alarme sonore; l’écran ACL changera de couleur comme indicateur visuel de l’atteinte de l’angle cible défini
- Utiliser dans l’orientation de la cible pour déterminer avec précision l’axe des X et des Y
- L’affichage tourne automatiquement lorsqu’il est utilisé en orientation horizontale ou verticale
- L’affichage à contraste inversé à haute visibilité améliore la visibilité dans les environnements de travail faiblement éclairés
- La base magnétique solide se fixe aux surfaces ferromagnétiques
- Les bords de la rainure en V permettent un alignement optimal sur les conduits et les tuyaux pour le pliage et l’alignement
- Menu sélectionnable en anglais, en espagnol et en français
- Étui de transport souple et 2 piles AA incluses
- Trousse de plombier en option (réf. N° 69346) permet d’utiliser le niveau avec du PVC et d’autres tuyaux et conduits non magnétiques, jusqu’à 6 pouces de diamètre extérieur