Aperçu
- Votre armoire Strong Hold classique est maintenant sécurisée par un clavier de commande d’accès sur la porte
- L’armoire est dotée d’étagères robustes et réglables qui permettent de charger des fourre-tout de 1200 lb chacune
- Le clavier électronique ultra-haute sécurité peut être ouvert par 250 codes d’utilisateur différents, permettant le suivi de 1500 événements pour une investigation traçable avec un logiciel en option
- Le verrou numérique est discret et élégant avec un logiciel en option qui permet la personnalisation
- Ce verrou rend l’entrée électronique sans clé un processus fluide et sécurisé
- Fabriquée aux États-Unis, cette armoire est livrée entièrement assemblée avec le verrou d’accès sans clé préinstallé, piles incluses