Spécifications
Détails
- Style d’armoireService extrême
Aperçu
- Cette armoire à maintien ferme classique est maintenant sécurisée par un clavier de commande d’accès
- Construite pour résister au rangement intensif, cette armoire dispose d’étagères réglables avec des capacités de charge de 1200 lb chacune
- Le verrouillage électronique sans clé est équipé d’un délai et il n’est pas nécessaire d’utiliser un logiciel supplémentaire, car toutes les fonctions peuvent être effectuées sur l’écran OLED
- Le verrou permet jusqu’à 28 codes d’utilisateur et peut suivre 200 événements pour une investigation traçable
- Ce clavier électronique est une excellente option pour une entrée sans clé en douceur
- Fabriquée aux États-Unis, cette armoire est livrée avec le verrou numérique préinstallé, piles incluses