Motion
5160004
Écran de 3.5000 po, 28 degrés x champ de vision de 20 degrés
N° D’ARTICLE MI11913586
N° MFR5160004
Prix6,498.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran de 3.5000 po, 28 degrés x champ de vision de 20 degrés
N° D’ARTICLE MI11913586
N° MFR5160004
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
Prix6,498.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’affichage
    3.5000 po
  • Distance de mise au point minimale
    0.15 m

Détails

  • Résolution d'affichage
    256 x 192
  • Champ de vision
    28 degrés x 20 °
  • Plage de température de fonctionnement
    -14 à 122 °F
  • Sensibilité thermique
    40 mK

Aperçu

Description du fabricant
5160004 IMAGEUR THERMAL ; FT1 ; 27 HZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté