Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- CouleurGris, rouge haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de bison
- Matériau de la doublureC100 Thinsulate
- Matériau de la doublurePEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable, thermique
- Type de produitGants de mécanicien
- SérieÉDV