Motion
PLSPD6415-18

DUFF-NORTON
PLSPD6415-18

SPD série 36.00 po Longueur, capacité de charge de 1500 lb, 18 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre et interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI11938653
N° MFRPLSPD6415-18
Prix4,768.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
PLSPD6415-18

SPD série 36.00 po Longueur, capacité de charge de 1500 lb, 18 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre et interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI11938653
N° MFRPLSPD6415-18
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
Prix4,768.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.00 po
  • Longueur
    36.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    24.00 po
  • Largeur
    7.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    27 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.27
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    115 V
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Compteur de puissance
    Oui
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPD
  • Vitesse à pleine charge
    0.43 po/s
  • Capacité de charge statique
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLSPD6415-18 SUPER-CAPSULE, 12 BS, 1500 LB,
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
  • Boîtier résistant à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté