Motion
MPD6904-3

DUFF-NORTON
MPD6904-3

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI11938693
N° MFRMPD6904-3
Prix1,765.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
MPD6904-3

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 3 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI11938693
N° MFRMPD6904-3
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
Prix1,765.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.50 po
  • Longueur
    14.55 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Largeur
    13.00 po

Détails

  • Tirage actuel
    12 A
  • Cycle de service à charge nominale
    0.17
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    MPD
  • Vitesse à pleine charge
    0.85 po/s
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
MPD6904-3 MINI-CAPSULE, 24 V C.C., 500 LB, LIME
  • Vaste gamme de capacités et de tensions pour l’intégration dans une variété d’applications
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté