Motion
XT450-2-300P

DUFF-NORTON
XT450-2-300P

Tension de courant continu (CC) XT Series 24 V, capacité de charge de 450 lb et 11.9 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre
N° D’ARTICLE MI11938740
N° MFRXT450-2-300P
Prix903.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
XT450-2-300P

Tension de courant continu (CC) XT Series 24 V, capacité de charge de 450 lb et 11.9 po Actionneur linéaire de course avec potentiomètre
N° D’ARTICLE MI11938740
N° MFRXT450-2-300P
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
Prix903.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.00 po
  • Longueur
    21.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.9 po
  • Largeur
    5.50 po

Détails

  • Cycle de service à charge nominale
    0.25
  • Capacité de charge dynamique
    450 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    XT
  • Vitesse à pleine charge
    0.88 po/s
  • Capacité de charge statique
    450 lb

Aperçu

Description du fabricant
XT450-2-300P 24 V CC, 2000 N W/POT
  • Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
  • Protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
  • Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté