Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.00 po
- Longueur21.00 po
- Accident vasculaire cérébral11.9 po
- Largeur5.50 po
Détails
- Cycle de service à charge nominale0.25
- Capacité de charge dynamique750 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée24 V
- Capacité de charge750 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieXT
- Vitesse à pleine charge0.44 po/s
- Capacité de charge statique750 lb
Aperçu
- Fonctionnement sécuritaire avec interrupteurs de fin de course internes pour arrêter le mouvement en position complètement rétractée et complètement étendue
- Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
- Protection IP66 pour les environnements extérieurs difficiles
- Résistance améliorée grâce au boîtier en zinc moulé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure