Motion
5509-40
Série 5000 1-1/2 po Siphon rotatif de tuyau et de filetage national de tuyau (NPT) 3/4 , coude à double débit
N° D’ARTICLE MI11938901
N° MFR5509-40
Price$206.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 5000 1-1/2 po Siphon rotatif de tuyau et de filetage national de tuyau (NPT) 3/4 , coude à double débit
N° D’ARTICLE MI11938901
N° MFR5509-40
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
Price$206.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    3/4 po

Details

  • Pression d’air
    100 à 750 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Double
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Rotation
    0
  • Série
    Série 5000
  • Vitesse
    1000 à 3600 tr/min
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
451244C COUDE 5509-40 1 1/4" 5000 K=1"
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.

You May Also Like

Les clients ont également acheté