Motion
750941C
Union rotative série 500 , montage sur arbre, haute vitesse, basse pression, acier nickelé, 60mm
N° D’ARTICLE MI11938939
N° MFR750941C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 500 , montage sur arbre, haute vitesse, basse pression, acier nickelé, 60mm
N° D’ARTICLE MI11938939
N° MFR750941C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    8.42 lb

Détails

  • Pression d’air
    5800 psi
  • Connexion
    NPT
  • Fluide hydraulique
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750941C S.O.
  • Conception montée sur l’arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.
  • Applications haute vitesse, basse pression ou applications haute pression basse vitesse.
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon