Motion
L634JKANPT

DUFF-NORTON
L634JKANPT

Série 600 1 po Tuyau et 1 po Raccord rotatif d'entrée axiale National Pipe Thread (NPT) gauche
N° D’ARTICLE MI11938985
N° MFRL634JKANPT
Prix2,870.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
L634JKANPT

Série 600 1 po Tuyau et 1 po Raccord rotatif d'entrée axiale National Pipe Thread (NPT) gauche
N° D’ARTICLE MI11938985
N° MFRL634JKANPT
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
Prix2,870.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1 po
  • Poids
    11.06 lb

Détails

  • Pression d’air
    3625 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    250 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique|Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 600
  • Vitesse
    1500 tr/min
  • Pression d’eau
    180 psi
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
770378C L634JKANPT RU 1" 600 SER 1" GAUCHE
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1 po NPT et MT.
  • Boîtier axial (droit) nickelé pour une flexibilité maximale.
  • Convient aux vitesses allant jusqu’à 1,500 tr/min.
  • La série 600 est équipée d’un joint d’étanchéité GR qui permet une rotation bidirectionnelle.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon