Motion
L717JRNPT

DUFF-NORTON
L717JRNPT

Série 600 3/8 po Tuyau et 3/8 po Raccord rotatif d'entrée radiale National Pipe Thread (NPT) gauche
N° D’ARTICLE MI11938992
N° MFRL717JRNPT
Prix1,039.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
L717JRNPT

Série 600 3/8 po Tuyau et 3/8 po Raccord rotatif d'entrée radiale National Pipe Thread (NPT) gauche
N° D’ARTICLE MI11938992
N° MFRL717JRNPT
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
Prix1,039.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Pression d’air
    3625 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Température de l’huile chaude
    250 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique|Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 600
  • Vitesse
    1500 tr/min
  • Pression d’eau
    180 psi
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
770386C L717JRNPT RU 3/8" 600SER 3/8" GAUCHE
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1 po NPT et MT.
  • Entrée radiale (90 degrés) avec boîtier en aluminium pour une flexibilité maximale.
  • Convient aux vitesses allant jusqu’à 1,500 tr/min.
  • La série 600 est équipée d’un joint d’étanchéité GR qui permet une rotation bidirectionnelle.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good