Motion
R1060INPT

DUFF-NORTON
R1060INPT

Série 1100 2 po Raccord rotatif axial en acier inoxydable National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939081
N° MFRR1060INPT
Prix4,100.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R1060INPT

Série 1100 2 po Raccord rotatif axial en acier inoxydable National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939081
N° MFRR1060INPT
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
Prix4,100.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1 po
  • Poids
    4.52 lb

Détails

  • Pression d’air
    725 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Émerillon
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air / Eau / Fluide hydraulique
  • Série
    Série 1100
  • Vitesse
    60 tr/min
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
750856C R1060INPT, SÉRIE 1100
  • Disponible avec débit axial (droit) ou radial avec l’ajout d’un coude en acier inoxydable à 90 degrés.
  • Les pivots bidirectionnels sont parfaits pour les applications où une rotation complète n’est pas nécessaire.
  • Conçu pour les applications pivotantes ou à rotation lente.
  • Le joint GR offre une performance d’étanchéité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon