Motion
R1076KENPT

DUFF-NORTON
R1076KENPT

Série 1100 2-1/2 po Raccord rotatif en acier nickelé National Pipe Thread (NPT) avec coude
N° D’ARTICLE MI11939089
N° MFRR1076KENPT
Prix1,861.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R1076KENPT

Série 1100 2-1/2 po Raccord rotatif en acier nickelé National Pipe Thread (NPT) avec coude
N° D’ARTICLE MI11939089
N° MFRR1076KENPT
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
Prix1,861.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    2-1/1
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Pression d’air
    725 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Émerillon
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air / Eau / Fluide hydraulique
  • Série
    Série 1100
  • Vitesse
    60 tr/min
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
760942C R1076KENPT 2-1/2" SÉRIE 1100
  • Disponible avec débit axial (droit) ou radial avec l’ajout d’un coude en acier inoxydable à 90 degrés.
  • Les pivots bidirectionnels sont parfaits pour les applications où une rotation complète n’est pas nécessaire.
  • Conçu pour les applications pivotantes ou à rotation lente.
  • Le joint GR offre une performance d’étanchéité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté