Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage3/8 po
- Poids0.64 lb
Détails
- Pression d’air1160 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitAxial
- Température de l’huile chaude392 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifAir / Fluide hydraulique / Eau
- SérieSérie 1102
- Vitesse90 tr/min
- Pression d’eau1160 psi
- Température de l’eau392 °F
Aperçu
- Disponible avec débit axial (droit) ou radial avec l’ajout d’un coude en acier inoxydable à 90 degrés.
- Les pivots bidirectionnels sont parfaits pour les applications où une rotation complète n’est pas nécessaire.
- Conçu pour les applications pivotantes ou à rotation lente.
- Fonctionnement à haute pression jusqu’à 1,160 psi.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation