Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage125 po
- Poids9.83 lb
Détails
- Pression d’air5075 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- DébitMono
- Température de l’huile chaude392 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifAir / Fluide hydraulique / Eau
- RotationMain droite
- SérieSérie 1200
- Vitesse5 tr/min
- Pression d’eau5075 psi
- Température de l’eau392 °F
Aperçu
- Aucune lubrification requise avec les joints en PTFE.
- Parfait pour les petites dimensions d’enveloppe.
- Des méplats de clé fabriqués avec précision sur l'arbre central pour une installation facile.
- Convient aux applications hydrauliques.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation