Motion
R16441/2KCNPT

DUFF-NORTON
R16441/2KCNPT

Série 1600 2 x 1/2 po Raccord rotatif droit à deux ports en céramique durcie National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939157
N° MFRR16441/2KCNPT
Prix8,779.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R16441/2KCNPT

Série 1600 2 x 1/2 po Raccord rotatif droit à deux ports en céramique durcie National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939157
N° MFRR16441/2KCNPT
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
Prix8,779.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    8.71 lb

Détails

  • Pression d’air
    2900 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Température de l’huile chaude
    250 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique|Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 1600
  • Vitesse
    1500 tr/min
  • Pression d’eau
    2900 psi
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
760624C R16441/2KCNPT 1/2" SER 1600 W C
  • Acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
  • Aucune contamination croisée, tous les circuits sont scellés individuellement.
  • Tige en céramique durcie en option pour une vitesse plus élevée et une durée de vie plus longue.
  • Conception à deux ports pour une utilisation dans une grande variété d’applications.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon