Motion
200511
200511 SB-1605-C4-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11961050
N° MFR200511
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
200511 SB-1605-C4-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11961050
N° MFR200511
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.5
  • Taille
    1605
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    SB-1605-C4-F COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SB
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
200511 SB-1605-C4-F COQUILLE ET TUBE
  • Échange thermique Young Touchstone
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
  • Applications d’eau à eau
  • Applications d’eau de mer
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )