Motion
BOULEAU -8-1-3 RUBAN
BOULEAU -8-1-3 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961314
N° MFRBOL-8-1-3 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BOULEAU -8-1-3 RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961314
N° MFRBOL-8-1-3 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    8

Détails

  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Moyeu en aluminium, lames en plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC et CEI
  • Série
    BOULEAU
  • Matériau de la gaine
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
203948-3PH BOULEAU -8-1-3 RUBAN
  • Barre et plaque, âme en aluminium brasé
  • Offre le meilleur transfert de chaleur selon la taille d’enveloppe donnée tout en minimisant la chute de pression
  • La conception de l’ailette côté air minimise l’encrassement et la pression statique, assurant un long terme
  • performance fiable
  • Les raccords/orifices soudés et les collecteurs assurent l’intégrité structurelle
  • Orifices SAE standard – NPT et BSPP disponibles
  • Des unités personnalisées sont disponibles pour répondre à vos exigences de performance spécifiques à l’équipement d’origine
  • Noyau T-BAR en option pour les huiles à haute viscosité ou autres fluides très encrassants.