Motion
AB-404-A4-O-MB
REFROIDISSEMENT À L’AIR – Série AB, taille 404, taille de port 1/2 NPT , 1 passage
N° D’ARTICLE MI11961318
N° MFRAB-404-A4-O-MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REFROIDISSEMENT À L’AIR – Série AB, taille 404, taille de port 1/2 NPT , 1 passage
N° D’ARTICLE MI11961318
N° MFRAB-404-A4-O-MB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    1.12 5
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    42.3600 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Taille
    404
  • Taille de l’unité
    404

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Température de fonctionnement
    350 °F
  • Série
    AB
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau du tube
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
204006 AB-404-A4-O-MB REFROIDISSEMENT À L'AIR
  • Refroidisseurs d’air comprimé et de gaz
  • Pour refroidisseur d’eau à air
  • Tous les moyeux et ensembles de coques en laiton — réduisent ou éliminent la corrosion galvanique et autres types de corrosion
  • Tubes en cuivre nickel disponibles pour le service d’eau de mer