Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur2.25
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale50.4000 po
- Taille du port1 NPT
- Taille705
- Taille de l’unité705
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Type de connexionNPT
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Température de fonctionnement maximale350
- Nombre de laissez-passer1
- Température de fonctionnement350 °F
- SérieAB
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau du tubeCuivre
Aperçu
- Refroidisseurs d’air comprimé et de gaz
- Pour refroidisseur d’eau à air
- Tous les moyeux et ensembles de coques en laiton — réduisent ou éliminent la corrosion galvanique et autres types de corrosion
- Tubes en cuivre nickel disponibles pour le service d’eau de mer