Motion
OCA-1500-2-3 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
OCA-1500-2-3 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11961424
N° MFROCA-1500-2-3 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
OCA-1500-2-3 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11961424
N° MFROCA-1500-2-3 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de base
    Aluminium brasé
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    OCA

Aperçu

Description du fabricant
206649-3PH OCA-1500-2-3 REFROIDISSEMENT LIQUIDE FA
  • Haute efficacité
  • léger
  • conception de noyau extrudé à faible encrassement
  • Construction robuste avec un noyau en aluminium brasé breveté T-BAR capturé dans une charpente en acier
  • Applications mobiles et industrielles
  • Capacité de débit élevée; avec une plage de débit de 20-500 gal/min
  • Capacité à gérer des fluides à haute viscosité comme le refroidissement d’huile pour engrenages
  • Tailles standard disponibles avec un délai d’exécution court
  • Standard fermé refroidi par ventilateur – TEFC
  • Circuits hydrauliques
  • Young Radiator – Échange OCS (approximatif)
  • American Industrial – Échange AOCS (approximatif)