Motion
MA-232-2-4A VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11961572
N° MFRMA-232-2-4A FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MA-232-2-4A FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11961572
N° MFRMA-232-2-4A FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    EIG
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Support de montage
    Aluminium brasé
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
210618-4A MA-232-2-4A VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
  • Maintenant disponible avec les moteurs de ventilateur CC sans balais
  • Cœur en aluminium brasé à barre et plaque
  • Robuste
  • léger et compact
  • Offre le meilleur transfert de chaleur selon la taille d’enveloppe donnée tout en minimisant la chute de pression
  • La conception de l’ailette côté air minimise l’encrassement et la pression statique, assurant un long terme
  • performance fiable
  • Ventilateurs conformes aux normes IP 68 (brossé) et IP6k9k (sans balai) avec moteurs entièrement scellés
  • Les raccords/orifices et collecteurs en aluminium soudé assurent l’intégrité structurelle
  • Ports SAE standard – ports NPT et BSPP disponibles
  • Des unités personnalisées sont disponibles pour répondre à vos exigences de rendement spécifiques