Spécifications
Détails
- Type de connexionEIG
- Matériau de baseBarre et plaque en aluminium brasé
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Support de montageAluminium brasé
- SérieMARS
Aperçu
- Maintenant disponible avec les moteurs de ventilateur CC sans balais
- Cœur en aluminium brasé à barre et plaque
- Robuste
- léger et compact
- Offre le meilleur transfert de chaleur selon la taille d’enveloppe donnée tout en minimisant la chute de pression
- La conception de l’ailette côté air minimise l’encrassement et la pression statique, assurant un long terme
- performance fiable
- Ventilateurs conformes aux normes IP 68 (brossé) et IP6k9k (sans balai) avec moteurs entièrement scellés
- Les raccords/orifices et collecteurs en aluminium soudé assurent l’intégrité structurelle
- Ports SAE standard – ports NPT et BSPP disponibles
- Des unités personnalisées sont disponibles pour répondre à vos exigences de rendement spécifiques