Motion
BPSW-36-12x5-20SAE-20SAE PLAQUE BRASÉE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BPSW-36-12x5-20SAE-20SAE BRAZED PLATE

PLAQUE BRASÉE
N° D’ARTICLE MI11961744
N° MFRBPSW-36-12x5-20SAE-20SAE BRAZED PLATE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BPSW-36-12x5-20SAE-20SAE BRAZED PLATE

PLAQUE BRASÉE
N° D’ARTICLE MI11961744
N° MFRBPSW-36-12x5-20SAE-20SAE BRAZED PLATE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    10.7

Détails

  • Accouplement du revêtement du matériau
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    437 °F
  • Série
    BPSW
  • Pression de test
    450 psi

Aperçu

Description du fabricant
217768 BPSW-36-12X5-20SAE-20SAE BRASÉ P
  • Court délai d’approvisionnement
  • Plaque empilée
  • Acier inoxydable
  • Cuivre brasé (option nickel)
  • Applications huile-eau
  • Haute performance
  • Conception compacte
  • Connexions SAE
  • Plaques en acier inoxydable de type 316 résistant à la corrosion
  • Goujons de montage standard (sauf plaques 8x3 )
  • Raccords d’huile SAE
  • Raccords d’eau NPT