Spécifications
Détails
- Contournement60
- Type de connexionNPT
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- SérieMR
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAcier
Aperçu
- Construction haute résistance
- Dimension du tube de 3/8 po
- Éliminer la tuyauterie
- réduire les coûts grâce à la dérivation de pression interne en option
- Ailettes en aluminium
- Collecteurs en acier robustes
- Élimination de la chaleur jusqu’à 90
- 000 BTU/HR
- L’huile s’écoule à 100 gal/min
- Supports de montage inclus
- EIG
- Raccords d’huile de flair NPT ou 37°