Motion
DH-359-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
DH-359-1-1 AIR COOLING

DH-359-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
N° D’ARTICLE MI11962992
N° MFRDH-359-1-1 AIR COOLING
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
DH-359-1-1 AIR COOLING

DH-359-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
N° D’ARTICLE MI11962992
N° MFRDH-359-1-1 AIR COOLING
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    359

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    300
  • Série
    DH
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
79028 DH-359-1-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
  • Interchange Hayden
  • Excellent pour le refroidissement à montage frontal du radiateur
  • Taille du tube 3/4”
  • Ailette en acier ou en aluminium
  • Collecteurs en cuivre – une rangée
  • Collecteurs en acier – deux rangées
  • turbulateurs à huile haute performance
  • Conceptions robustes en acier hors route disponibles
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • retrait de la chaleur à 175
  • 000 BTU/HR