Motion
EKM-518-T ÉTIQUETTES
ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI11963319
N° MFREKM-518-T LABELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉTIQUETTES
N° D’ARTICLE MI11963319
N° MFREKM-518-T LABELS
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    EKM
  • Matériau du tube
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
86120 EKM-518-T ÉTIQUETTES
  • Taille compacte
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Tube de 3/16 po
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 HP (300 KW)
  • Débits d'huile jusqu'à 80 GPM (300 L/MIN)
  • Grands raccords d’huile pour une restriction minimale du débit d’entrée et de sortie
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage conçus pour que le refroidisseur puisse être tourné par incréments de 90°
  • Cotes de pression élevées