Motion
87391
87391 MF-30-1-4A VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
N° D’ARTICLE MI11963393
N° MFR87391
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
87391 MF-30-1-4A VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
N° D’ARTICLE MI11963393
N° MFR87391
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    MF

Aperçu

Description du fabricant
87391 MF-30-1-4A VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
  • Semblable à la série M avec ventilateur CC ou moteur hydraulique
  • Tube de 3/8 po
  • Ailettes en aluminium Moteur CC de 12 ou 24 volts à faible consommation d’ampérage
  • Construction robuste
  • Moteurs hydrauliques longue durée
  • Élimination de la chaleur à 50
  • 000 BTU/HR
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • Supports de montage inclus
  • EIG
  • Raccords d’huile évasés NPT ou 37°
  • Collecteurs en acier robustes