Motion
SP3F.0008

GRACO INC
SP3F.0008

Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à houds de qualité alimentaire - 130 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po, 2-1/2 po de matières solides max., acier inoxydable 316L , EPDM, Santoprene, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI11965583
N° MFRSP3F.0008
Prix24,285.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3F.0008

Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à houds de qualité alimentaire - 130 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po, 2-1/2 po de matières solides max., acier inoxydable 316L , EPDM, Santoprene, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI11965583
N° MFRSP3F.0008
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
Prix24,285.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA, EC 1935/2004, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    2-1/2 po
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R726
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , EPDM, Santoprene, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP3F.0008 POMPE,3150HS.PS01ASSAFL-SPEP21