Motion
224345

GRACO INC
224345

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 2.5 gal/min, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI11968308
N° MFR224345
Prix7,322.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
224345

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 2.5 gal/min, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI11968308
N° MFR224345
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
Prix7,322.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    3/8 po NPT femelle
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT femelle

Détails

  • Débit
    2.5 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    900 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier inoxydable
  • Rapport de pompe
    5:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
224345 POMPE, MONARQUE, 5:1