Motion
560BA18AO414

TIMKEN (FAFNIR)
560BA18AO414

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne P
N° D’ARTICLE MI11976158
N° MFR560BA18AO414
Prix29,312.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
560BA18AO414

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne P
N° D’ARTICLE MI11976158
N° MFR560BA18AO414
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
Prix29,312.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du filet
    0.098 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.205 po
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    RADIAL 560BA18AO414 RAINURE PROFONDE DE LA BOULE <gt/>12
  • Dégagement interne
    P
  • Numéro CUP du fabricant
    087796142220
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    104000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200400 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    500
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796142220

Aperçu

Description du fabricant
560BA18AO414 RADIAL À RAINURE PROFONDE DE LA BILLE >12
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon